PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
D5-35TEWRO-48SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY D5-35TEWRO-48SB
48" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal Wire Rope; 35 Degree Trough Angle; CEMA D; Frame Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
D5-35TEWRO-48SB
BDI部件号
23154212
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/D5-35TEWRO-48SB/p/23154212
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
54.885
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Equal Wire Rope
槽夹角
35 Degree
安装形式
Frame Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Offset Center Roll | Rigid 1 Piece Jig Welded Frame with C Channel Cross Member | With Universal Clamp
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
D5-35TEWRO-48SB
重量/磅
121
详细描述
48" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal Wire Rope; 35 Degree Trough Angle; CEMA D; Frame Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
全长
62.875 英寸 | 1597.025 毫米
带宽
48 英寸 | 1219.2 毫米
滚筒轴向安装间
0英寸 | 0毫米
总高
15 英寸 | 381 毫米
滚轮宽
18.25英寸 | 463.55毫米
滚筒跨长
46.75 英寸 | 1187.45 毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米
总宽
15.75 英寸 | 400.05 毫米