PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
D5-RRDSA-72SB-1
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY D5-RRDSA-72SB-1
72" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return Self Aligner; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
D5-RRDSA-72SB-1
BDI部件号
23152475
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/D5-RRDSA-72SB-1/p/23152475
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
117.48
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Return Self Aligner
槽夹角
0 Degree
安装形式
Top Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With 2 Guide Roller | 13.41 Inch Excluding the Guide Roller Height
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
D5-RRDSA-72SB-1
重量/磅
259
详细描述
72" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return Self Aligner; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
中心
4英寸 | 101.6毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米
中心
1.5英寸 | 38.1毫米
滚轮宽
74.875英寸 | 1901.825毫米
滚筒轴向安装间
81英寸 | 2057.4毫米
带宽
72 英寸 | 1828.8 毫米
全长
83 英寸 | 2108.2 毫米
滚筒轴向安装间
4英寸 | 101.6毫米