PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
D6-15IVR-24SB-4
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY D6-15IVR-24SB-4
24" Belt Width; 6" Roller Diameter; Inverted V-Return; 15 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
D6-15IVR-24SB-4
BDI部件号
23157021
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/D6-15IVR-24SB-4/p/23157021
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
29.57
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Inverted V-Return
槽夹角
15 Degree
安装形式
Top Mount
滚筒数量
2
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
IVR Drop Bracket Mounting
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
D6-15IVR-24SB-4
重量/磅
66
详细描述
24" Belt Width; 6" Roller Diameter; Inverted V-Return; 15 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚筒轴向安装间
4英寸 | 101.6毫米
滚筒轴向安装间
33英寸 | 838.2毫米
带宽
24 英寸 | 609.6 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
总宽
9.5 英寸 | 241.3 毫米
滚轮宽
11.125英寸 | 282.575毫米
全长
35 英寸 | 889 毫米
滚筒跨长
22.438 英寸 | 569.925 毫米