MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D6-20TI-72
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D6-20TI-72
Idler Assembly, Conveyor; 72" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Impact Idler; 20 Degree; Side Mount; CEMA D; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
制造商部件号
D6-20TI-72
BDI部件号
21979362
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/D6-20TI-72/p/21979362
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950830995
重量 / Kilogram
91.156
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Equal Impact
槽夹角
20 Degree
安装形式
Side Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
重量/磅
198
详细描述
Idler Assembly, Conveyor; 72" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Impact Idler; 20 Degree; Side Mount; CEMA D; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
滚筒轴向安装间
81英寸 | 2057.4毫米
带宽
72 英寸 | 1828.8 毫米
滚筒跨长
74.68 英寸 | 1896.872 毫米
滚轮宽
26英寸 | 660.4毫米
全长
83.5 英寸 | 2120.9 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
总宽
11 英寸 | 279.4 毫米
中心
9.88英寸 | 250.952毫米
滚筒轴向安装间
7英寸 | 177.8毫米
总高
18.88 英寸 | 479.552 毫米
中心
6.88英寸 | 174.752毫米