PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
D6-20TUI-72SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY D6-20TUI-72SB
72" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Unequal Impact; 20 Degree Trough Angle; CEMA D; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
D6-20TUI-72SB
BDI部件号
23150642
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/D6-20TUI-72SB/p/23150642
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
90.718
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Unequal Impact
槽夹角
20 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Footpad Mounting | 3-15/16 Inch Wide Secondary Roller
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
D6-20TUI-72SB
重量/磅
186
详细描述
72" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Unequal Impact; 20 Degree Trough Angle; CEMA D; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
全长
83.5 英寸 | 2120.9 毫米
滚轮宽
61.875英寸 | 1571.625毫米
中心
10英寸 | 254毫米
滚筒轴向安装间
9英寸 | 228.6毫米
滚筒轴向安装间
81英寸 | 2057.4毫米
总宽
10.938 英寸 | 277.825 毫米
滚筒跨长
73.125 英寸 | 1857.375 毫米
带宽
72 英寸 | 1828.8 毫米
中心
7英寸 | 177.8毫米
总高
11.563 英寸 | 293.7 毫米