MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D6-45TSA-30-09
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D6-45TSA-30-09
Idler Assembly, Conveyor; 30" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Self-Aligner; 45 Degree; Side Mount; CEMA D; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
制造商部件号
D6-45TSA-30-09
BDI部件号
21980268
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/D6-45TSA-30-09/p/21980268
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950829722
重量 / Kilogram
64.399
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Equal Self Aligner
槽夹角
45 Degree
安装形式
Side Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
重量/磅
126
详细描述
Idler Assembly, Conveyor; 30" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Self-Aligner; 45 Degree; Side Mount; CEMA D; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
带宽
30 英寸 | 762 毫米
全长
41.5 英寸 | 1054.1 毫米
中心
10英寸 | 254毫米
滚筒轴向安装间
39英寸 | 990.6毫米
总宽
13 英寸 | 330.2 毫米
总高
17.88 英寸 | 454.152 毫米
滚筒轴向安装间
3.69英寸 | 93.726毫米
滚筒跨长
27.06 英寸 | 687.324 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
中心
7英寸 | 177.8毫米
滚轮宽
11.13英寸 | 282.702毫米