PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
D6-R-42SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY D6-R-42SB
42" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
D6-R-42SB
BDI部件号
21455641
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/D6-R-42SB/p/21455641
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
24.494
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Return
槽夹角
0 Degree
安装形式
Top Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Drop Bracket Mounting
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
D6-R-42SB
重量/磅
52
详细描述
42" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
中心
7.5英寸 | 190.5毫米
滚筒轴向安装间
51英寸 | 1,295.4毫米
全长
53 英寸 | 1,346.2 毫米
带宽
42 英寸 | 1,066.8 毫米
滚筒跨长
0 英寸 | 0 毫米
滚筒轴向安装间
4英寸 | 101.6毫米
中心
4.5英寸 | 114.3毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚轮宽
45.375英寸 | 1,152.525毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
总高
7.5 英寸 | 190.5 毫米