MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D6-RRD-54-1
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D6-RRD-54-1
Idler Assembly, Conveyor; 54" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return; 0 Degree; Top Mount; CEMA D; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
制造商部件号
D6-RRD-54-1
BDI部件号
21986315
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/D6-RRD-54-1/p/21986315
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950832241
重量 / Kilogram
29.025
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Return
槽夹角
0 Degree
安装形式
Top Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
详细描述
Idler Assembly, Conveyor; 54" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return; 0 Degree; Top Mount; CEMA D; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
中心
4.5英寸 | 114.3毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
中心
1.5英寸 | 38.1毫米
滚筒轴向安装间
63英寸 | 1600.2毫米
滚轮宽
57.13英寸 | 1451.102毫米
带宽
54 英寸 | 1371.6 毫米
滚筒轴向安装间
3.5英寸 | 88.9毫米
全长
65 英寸 | 1651 毫米
总宽
6 英寸 | 152.4 毫米
总高
4.5 英寸 | 114.3 毫米