https://www.bdiexpress.com/medias/INDASYMSGXXX-STL-RSA1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhpWWk4eE1ETTFNRFEyTmpBek9UZ3pPQzlKVGtSQlUxbE5VMGRZV0ZoZlUxUk1YMUpUUVRGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNmQzNGY4ZGZhYzFkODJkN2E2ZjU1OWFmNDRlYWQzN2FhMTNkYmQzMmRlNzdiODRiYjRkMmJhYmExYTk4MDI3
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D6-RSA4-24-09
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D6-RSA4-24-09
Idler Assembly, Conveyor; 24" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return Self Aligner; 0 Degree; Top Mount; CEMA D; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
制造商部件号
D6-RSA4-24-09
BDI部件号
21978460
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/D6-RSA4-24-09/p/21978460
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950854649
重量 / Kilogram
53.968
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Return Self Aligner
槽夹角
0 Degree
安装形式
Top Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
详细描述
Idler Assembly, Conveyor; 24" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return Self Aligner; 0 Degree; Top Mount; CEMA D; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
全长
36.5 英寸 | 927.1 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚轮宽
27.38英寸 | 695.452毫米
滚筒轴向安装间
33英寸 | 838.2毫米
带宽
24 英寸 | 609.6 毫米
总宽
13 英寸 | 330.2 毫米