PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
E6-20TESA-36SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY E6-20TESA-36SB
36" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Self Aligner; 20 Degree Trough Angle; CEMA E; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
E6-20TESA-36SB
BDI部件号
23153427
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/E6-20TESA-36SB/p/23153427
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
97.205
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Equal Self Aligner
槽夹角
20 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA E
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With 2 Guide Roller | 12-1/2 Inch Excluding the Guide Roller Height
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
E6-20TESA-36SB
重量/磅
192
详细描述
36" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Self Aligner; 20 Degree Trough Angle; CEMA E; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
全长
47.5 英寸 | 1206.5 毫米
总高
15.75 英寸 | 400.05 毫米
中心
8.125英寸 | 206.375毫米
滚筒跨长
39.75 英寸 | 1009.65 毫米
带宽
36 英寸 | 914.4 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚筒轴向安装间
45英寸 | 1143毫米
中心
11.125英寸 | 282.575毫米
滚轮宽
13英寸 | 330.2毫米
滚筒轴向安装间
9.5英寸 | 241.3毫米