MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E6-35T-72-07
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E6-35T-72-07
Idler Assembly, Conveyor; 72" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Idler; 35 Degree; Side Mount; CEMA E; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
制造商部件号
E6-35T-72-07
BDI部件号
21977734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/E6-35T-72-07/p/21977734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950820712
重量 / Kilogram
108.844
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Equal
槽夹角
35 Degree
安装形式
Side Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA E
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
重量/磅
250
详细描述
Idler Assembly, Conveyor; 72" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Idler; 35 Degree; Side Mount; CEMA E; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
滚筒跨长
69.25 英寸 | 1758.95 毫米
带宽
72 英寸 | 1828.8 毫米
滚筒轴向安装间
81英寸 | 2057.4毫米
滚轮宽
25.75英寸 | 654.05毫米
总宽
12 英寸 | 304.8 毫米
总高
26.44 英寸 | 671.576 毫米
中心
11.5英寸 | 292.1毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚筒轴向安装间
7.5英寸 | 190.5毫米
全长
85.5 英寸 | 2171.7 毫米
中心
8.5英寸 | 215.9毫米