MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E6-35TSA-60-07
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E6-35TSA-60-07
Idler Assembly, Conveyor; 60" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Self-Aligner; 35 Degree; Side Mount; CEMA E; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
制造商部件号
E6-35TSA-60-07
BDI部件号
21977366
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/E6-35TSA-60-07/p/21977366
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950825083
重量 / Kilogram
132.88
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Equal Self Aligner
槽夹角
35 Degree
安装形式
Side Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA E
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
重量/磅
278
详细描述
Idler Assembly, Conveyor; 60" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Self-Aligner; 35 Degree; Side Mount; CEMA E; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
带宽
60 英寸 | 1524 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚筒轴向安装间
9.5英寸 | 241.3毫米
全长
72 英寸 | 1828.8 毫米
滚筒跨长
58.69 英寸 | 1490.726 毫米
滚筒轴向安装间
69英寸 | 1752.6毫米
总宽
16.5 英寸 | 419.1 毫米
中心
11.75英寸 | 298.45毫米
中心
8.75英寸 | 222.25毫米
总高
24.5 英寸 | 622.3 毫米
滚轮宽
21.75英寸 | 552.45毫米