MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E6-R-42-07-7S
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E6-R-42-07-7S
Idler Assembly, Conveyor; 42" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return; 0 Degree; Top Mount; CEMA E; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
制造商部件号
E6-R-42-07-7S
BDI部件号
24657857
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/E6-R-42-07-7S/p/24657857
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950894966
重量 / Kilogram
35.828
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Return
槽夹角
0 Degree
安装形式
Top Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA E
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
详细描述
Idler Assembly, Conveyor; 42" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return; 0 Degree; Top Mount; CEMA E; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
滚筒轴向安装间
51英寸 | 1295.4毫米
滚轮宽
46英寸 | 1168.4毫米
带宽
42 英寸 | 1066.8 毫米
中心
7英寸 | 177.8毫米
总宽
12 英寸 | 304.8 毫米
总高
10 英寸 | 254 毫米
中心
10英寸 | 254毫米
滚筒轴向安装间
8.5英寸 | 215.9毫米
全长
54 英寸 | 1371.6 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米