PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
E6P-20TU-96SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY E6P-20TU-96SB
96" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Unequal; 20 Degree Trough Angle; CEMA E Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
E6P-20TU-96SB
BDI部件号
23171259
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/E6P-20TU-96SB/p/23171259
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
151.5
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Unequal
槽夹角
20 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA E Plus
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Footpad Mounting | 7-1/2 Inch Wide Secondary Roller
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
E6P-20TU-96SB
重量/磅
329
详细描述
96" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Unequal; 20 Degree Trough Angle; CEMA E Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚筒轴向安装间
105英寸 | 2667毫米
滚筒跨长
100.125 英寸 | 2543.175 毫米
带宽
96 英寸 | 2438.4 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
总高
14.375 英寸 | 365.125 毫米
滚轮宽
83.75英寸 | 2127.25毫米
滚筒轴向安装间
12英寸 | 304.8毫米
全长
109.375 英寸 | 2778.125 毫米
总宽
14.5 英寸 | 368.3 毫米
中心
11.625英寸 | 295.275毫米
中心
8.625英寸 | 219.075毫米