PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
E6P-20TUI-54SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY E6P-20TUI-54SB
54" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Unequal Impact; 20 Degree Trough Angle; CEMA E Plus; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
E6P-20TUI-54SB
BDI部件号
23154704
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/E6P-20TUI-54SB/p/23154704
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
112.037
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Unequal Impact
槽夹角
20 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA E Plus
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Footpad Mounting | 7-1/2 Inch Wide Secondary Roller
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
E6P-20TUI-54SB
重量/磅
163
详细描述
54" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Unequal Impact; 20 Degree Trough Angle; CEMA E Plus; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
全长
67.375 英寸 | 1711.325 毫米
总宽
12 英寸 | 304.8 毫米
带宽
54 英寸 | 1371.6 毫米
滚轮宽
41.75英寸 | 1060.45毫米
总高
13.5 英寸 | 342.9 毫米
中心
10.75英寸 | 273.05毫米
滚筒轴向安装间
9.5英寸 | 241.3毫米
滚筒跨长
58.188 英寸 | 1477.975 毫米
滚筒轴向安装间
63英寸 | 1600.2毫米
中心
7.75英寸 | 196.85毫米