PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
E7-20TU-48SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY E7-20TU-48SB
48" Belt Width; 7" Roller Diameter; Trougher Unequal; 20 Degree Trough Angle; CEMA E; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
E7-20TU-48SB
BDI部件号
23156377
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/E7-20TU-48SB/p/23156377
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
87.09
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Unequal
槽夹角
20 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA E
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Footpad Mounting | 7-1/2 Inch Wide Secondary Roller
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
E7-20TU-48SB
重量/磅
158
详细描述
48" Belt Width; 7" Roller Diameter; Trougher Unequal; 20 Degree Trough Angle; CEMA E; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚轮直
7英寸 | 177.8毫米
滚筒跨长
51.813 英寸 | 1316.05 毫米
总高
13.938 英寸 | 354.025 毫米
滚筒轴向安装间
57英寸 | 1447.8毫米
中心
11.25英寸 | 285.75毫米
滚轮宽
35.75英寸 | 908.05毫米
全长
61.375 英寸 | 1558.925 毫米
滚筒轴向安装间
9.5英寸 | 241.3毫米
总宽
12 英寸 | 304.8 毫米
中心
7.75英寸 | 196.85毫米
带宽
48 英寸 | 1219.2 毫米