MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E7-20UI-84
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E7-20UI-84
Idler Assembly, Conveyor; 84" Belt Width; 7" Roller Diameter; Unequal Impact Idler; 20 Degree; Side Mount; CEMA E; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
制造商部件号
E7-20UI-84
BDI部件号
21976734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/E7-20UI-84/p/21976734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950822198
重量 / Kilogram
189.569
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Unequal Impact
槽夹角
20 Degree
安装形式
Side Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA E
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
重量/磅
403
详细描述
Idler Assembly, Conveyor; 84" Belt Width; 7" Roller Diameter; Unequal Impact Idler; 20 Degree; Side Mount; CEMA E; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
总高
13.94 英寸 | 354.076 毫米
滚筒跨长
37.56 英寸 | 954.024 毫米
滚筒轴向安装间
9英寸 | 228.6毫米
中心
12.13英寸 | 308.102毫米
中心
8.63英寸 | 219.202毫米
滚轮直
7英寸 | 177.8毫米
带宽
84 英寸 | 2133.6 毫米
总宽
14.5 英寸 | 368.3 毫米
滚轮宽
70英寸 | 1778毫米
全长
97 英寸 | 2463.8 毫米
滚筒轴向安装间
93英寸 | 2362.2毫米