PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
E7-35EZI-54SB-5
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY E7-35EZI-54SB-5
54" Belt Width; 7" Roller Diameter; EZ Slider with Impact Roll in Center; 35 Degree Trough Angle; CEMA E; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
E7-35EZI-54SB-5
BDI部件号
23156450
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/E7-35EZI-54SB-5/p/23156450
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
539.774
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
EZ Slider with Impact Roll in Center
槽夹角
35 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA E
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5 Feet Frame Section
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
E7-35EZI-54SB-5
重量/磅
1190
详细描述
54" Belt Width; 7" Roller Diameter; EZ Slider with Impact Roll in Center; 35 Degree Trough Angle; CEMA E; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚轮宽
19.75英寸 | 501.65毫米
中心
7.75英寸 | 196.85毫米
滚轮直
7英寸 | 177.8毫米
中心
11.25英寸 | 285.75毫米
滚筒轴向安装间
63英寸 | 1600.2毫米
带宽
54 英寸 | 1371.6 毫米
全长
68.375 英寸 | 1736.725 毫米