MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E7-35TI-42
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E7-35TI-42
Idler Assembly, Conveyor; 42" Belt Width; 7" Roller Diameter; Equal Impact Idler; 35 Degree; Side Mount; CEMA E; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
制造商部件号
E7-35TI-42
BDI部件号
21976740
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/E7-35TI-42/p/21976740
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950821856
重量 / Kilogram
94.331
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Equal Impact
槽夹角
35 Degree
安装形式
Side Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA E
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
重量/磅
215
详细描述
Idler Assembly, Conveyor; 42" Belt Width; 7" Roller Diameter; Equal Impact Idler; 35 Degree; Side Mount; CEMA E; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
带宽
42 英寸 | 1066.8 毫米
滚筒轴向安装间
51英寸 | 1295.4毫米
全长
54.5 英寸 | 1384.3 毫米
滚轮宽
15英寸 | 381毫米
滚轮直
7英寸 | 177.8毫米
总宽
12 英寸 | 304.8 毫米
中心
11.25英寸 | 285.75毫米
总高
19.94 英寸 | 506.476 毫米
中心
7.75英寸 | 196.85毫米
滚筒轴向安装间
7.5英寸 | 190.5毫米
滚筒跨长
40.31 英寸 | 1023.874 毫米