MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E7-FRD-36-4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E7-FRD-36-4
Idler Assembly, Conveyor; 36" Belt Width; 7" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree; Base Mount; CEMA E; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
制造商部件号
E7-FRD-36-4
BDI部件号
24657884
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/E7-FRD-36-4/p/24657884
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950824642
重量 / Kilogram
50.794
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Flat Carrier
槽夹角
0 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA E
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
详细描述
Idler Assembly, Conveyor; 36" Belt Width; 7" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree; Base Mount; CEMA E; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
滚轮直
7英寸 | 177.8毫米
中心
8英寸 | 203.2毫米
带宽
36 英寸 | 914.4 毫米
中心
4.5英寸 | 114.3毫米
全长
47.5 英寸 | 1206.5 毫米
滚筒轴向安装间
45英寸 | 1143毫米
总高
8 英寸 | 203.2 毫米
总宽
12 英寸 | 304.8 毫米
滚轮宽
40英寸 | 1016毫米
滚筒轴向安装间
9英寸 | 228.6毫米