PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
E7P-10VR-72SB-4
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY E7P-10VR-72SB-4
72" Belt Width; 7" Roller Diameter; V-Return; 10 Degree Trough Angle; CEMA E Plus; Top Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
E7P-10VR-72SB-4
BDI部件号
23167211
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/E7P-10VR-72SB-4/p/23167211
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
126.552
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
V-Return
槽夹角
10 Degree
安装形式
Top Mount
滚筒数量
2
CEMA等级
CEMA E Plus
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Drop Bracket Mounting
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
E7P-10VR-72SB-4
重量/磅
205
详细描述
72" Belt Width; 7" Roller Diameter; V-Return; 10 Degree Trough Angle; CEMA E Plus; Top Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚筒跨长
74.438 英寸 | 1890.725 毫米
总宽
12 英寸 | 304.8 毫米
滚筒轴向安装间
9.5英寸 | 241.3毫米
全长
85 英寸 | 2159 毫米
滚轮宽
37.25英寸 | 946.15毫米
带宽
72 英寸 | 1828.8 毫米
滚轮直
7英寸 | 177.8毫米
总高
18.813 英寸 | 477.85 毫米
滚筒轴向安装间
81英寸 | 2057.4毫米