PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
E7P-RSA-60SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY E7P-RSA-60SB
60" Belt Width; 7" Roller Diameter; Return Self Aligner; 0 Degree Trough Angle; CEMA E Plus; Top Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
E7P-RSA-60SB
BDI部件号
23170419
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/E7P-RSA-60SB/p/23170419
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
158.304
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Return Self Aligner
槽夹角
0 Degree
安装形式
Top Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA E Plus
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With 2 Guide Roller | 12-1/2 Inch Excluding the Guide Roller Height
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
E7P-RSA-60SB
重量/磅
313
详细描述
60" Belt Width; 7" Roller Diameter; Return Self Aligner; 0 Degree Trough Angle; CEMA E Plus; Top Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
带宽
60 英寸 | 1524 毫米
滚轮直
7英寸 | 177.8毫米
滚轮宽
64英寸 | 1625.6毫米
总高
17.813 英寸 | 452.45 毫米
滚筒轴向安装间
69英寸 | 1752.6毫米
中心
7英寸 | 177.8毫米
滚筒轴向安装间
9英寸 | 228.6毫米
中心
10.5英寸 | 266.7毫米
全长
74.5 英寸 | 1892.3 毫米