PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
HE6P-20TU-72SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY HE6P-20TU-72SB
72" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Unequal; 20 Degree Trough Angle; CEMA E Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
HE6P-20TU-72SB
BDI部件号
23176186
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/HE6P-20TU-72SB/p/23176186
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
118.841
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Unequal
槽夹角
20 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA E Plus
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Footpad Mounting | 7-1/2 Inch Wide Secondary Roller
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
HE6P-20TU-72SB
重量/磅
263
详细描述
72" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Unequal; 20 Degree Trough Angle; CEMA E Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
中心
11.5英寸 | 292.1毫米
总宽
12 英寸 | 304.8 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚筒跨长
76.125 英寸 | 1933.575 毫米
中心
8.5英寸 | 215.9毫米
全长
85.375 英寸 | 2168.525 毫米
带宽
72 英寸 | 1828.8 毫米
总高
14.25 英寸 | 361.95 毫米
滚筒轴向安装间
9.5英寸 | 241.3毫米
滚轮宽
59.75英寸 | 1517.65毫米
滚筒轴向安装间
81英寸 | 2057.4毫米