PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
HE6P-F-72SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY HE6P-F-72SB
72" Belt Width; 6" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree Trough Angle; CEMA E Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
HE6P-F-72SB
BDI部件号
23139724
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/HE6P-F-72SB/p/23139724
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
72.575
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Flat Carrier
槽夹角
0 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA E Plus
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Endstand Mounting
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
HE6P-F-72SB
重量/磅
159
详细描述
72" Belt Width; 6" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree Trough Angle; CEMA E Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
总宽
12 英寸 | 304.8 毫米
总高
7.5 英寸 | 190.5 毫米
带宽
72 英寸 | 1828.8 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚筒轴向安装间
81英寸 | 2057.4毫米
滚轮宽
76英寸 | 1930.4毫米
中心
7.5英寸 | 190.5毫米
中心
4.5英寸 | 114.3毫米
全长
83 英寸 | 2108.2 毫米
滚筒轴向安装间
9英寸 | 228.6毫米