PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
HE7-F-54SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY HE7-F-54SB
54" Belt Width; 7" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree Trough Angle; CEMA E; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
HE7-F-54SB
BDI部件号
23174009
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/HE7-F-54SB/p/23174009
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
65.372
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Flat Carrier
槽夹角
0 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA E
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Endstand Mounting
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
HE7-F-54SB
重量/磅
126
详细描述
54" Belt Width; 7" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree Trough Angle; CEMA E; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
总宽
12 英寸 | 304.8 毫米
滚轮宽
58英寸 | 1473.2毫米
总高
8 英寸 | 203.2 毫米
滚轮直
7英寸 | 177.8毫米
全长
65 英寸 | 1651 毫米
中心
8英寸 | 203.2毫米
滚筒轴向安装间
9英寸 | 228.6毫米
带宽
54 英寸 | 1371.6 毫米
滚筒轴向安装间
63英寸 | 1600.2毫米
中心
4.5英寸 | 114.3毫米