PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
E6-RI-66SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY E6-RI-66SB
Conveyor; 66" Belt Width; 6" Roller Diameter; 70" Roller Width; CEMA E; Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
E6-RI-66SB
BDI部件号
23164849
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/E6-RI-66SB/p/23164849
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
67.377
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Return Impact
CEMA等级
CEMA E
滚轮材料
Rubber
轴承类型
Ball Bearing
与...一起用
Return Impact | Return Impact Self Aligner
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
E6-RI-66SB
重量/磅
126
详细描述
Conveyor; 66" Belt Width; 6" Roller Diameter; 70" Roller Width; CEMA E; Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚轮宽
70英寸 | 1778毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
带宽
66 英寸 | 1676.4 毫米