MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
0916A4-I 120IN MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 0916A4-I 120IN MTO
Trough Liner; Conveyor Trough Liner; 1/4 IN Thickness X 120 IN OAL; Use: Screw Conveyor; Carbon Steel
制造商部件号
0916A4-I 120IN MTO
BDI部件号
25161618
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/0916A4-I-120IN-MTO/p/25161618
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
84.614
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Trough Liner
部件描述
Conveyor Trough Liner
尺寸
1/4 IN Thickness X 120 IN OAL
用于
Screw Conveyor
材料
Carbon Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Liner
关键字串
Trough
详细描述
Trough Liner; Conveyor Trough Liner; 1/4 IN Thickness X 120 IN OAL; Use: Screw Conveyor; Carbon Steel
