10CTA12-10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-TRGH-ANGLFL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJneU5pOHhNREUwTVRjeU1UYzFOVFkzT0M5SlRrUk5MVWRCUTFOU1dWaGZWRkpIU0Y5QlRrZE1Sa3hmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDdjYjdmOWY1MmE1MTA4MTM1ODQyNjhmMGM4ODJiYWE3OWQ1MWFlMGEyNWIyMTgyZWRiMDk0YjhjZGExOTkwNzA
613991 输送机配件 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

10CTA12-10

描述

MARTIN SPROCKET & GR 10CTA12-10

Screw Conveyor Angle Flanged Trough; Standard Conveyor Angle Flanged Trough; 10 FT L X 14.25 IN W | 12 GA Thickness; Steel

制造商部件号

10CTA12-10

BDI部件号
613991

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950087757
重量 / Kilogram
74.389
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Angle Flanged Trough
部件描述
Standard Conveyor Angle Flanged Trough
尺寸
10 FT L X 14.25 IN W | 12 GA Thickness
材料
Steel
其它特点
U Shaped | 10 Inch Conveyor Dia | Rigid Construction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Trough
关键字串
Angle Flanged
制造商货号
10CTA12-10
制造商内部编号
10CTA12-10
重量/磅
164
详细描述
Screw Conveyor Angle Flanged Trough; Standard Conveyor Angle Flanged Trough; 10 FT L X 14.25 IN W | 12 GA Thickness; Steel