FLEXCO
FLEXCO
125-RET-50 ; 50053
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO 125-RET-50 ; 50053
Hinge Pin Retaining Washer; 4 MM Inside Dia | 8 MM Outside Dia; For Conveyor Belt; Stainless Steel
制造商部件号
125-RET-50 ; 50053
BDI部件号
17227731
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/125-RET-50-;-50053/p/17227731
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 3 |
| BDI- 美国 | 9 |
| BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598500533
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Hinge Pin Retaining Washer
部件描述
Hinge Pin Retaining Washer
尺寸
4 MM Inside Dia | 8 MM Outside Dia
用于
Conveyor Belt
材料
Stainless Steel
其它特点
RS125 Fastener Size
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Washer
关键字串
Hinge Pin Retaining
重量/磅
0.11023
详细描述
Hinge Pin Retaining Washer; 4 MM Inside Dia | 8 MM Outside Dia; For Conveyor Belt; Stainless Steel