

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
12TSD7-SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 12TSD7-SS
Discharge Spout; Plain Fixed Discharge Spout; 12 IN Screw Dia X 3/16 IN Thickness; Use: Screw Conveyor; Stainless Steel
制造商部件号
12TSD7-SS
BDI部件号
21551842
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/12TSD7-SS/p/21551842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Discharge Spout
部件描述
Plain Fixed Discharge Spout
尺寸
12 IN Screw Dia X 3/16 IN Thickness
用于
Screw Conveyor
材料
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Spout
关键字串
Discharge
详细描述
Discharge Spout; Plain Fixed Discharge Spout; 12 IN Screw Dia X 3/16 IN Thickness; Use: Screw Conveyor; Stainless Steel