https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-TRGH-ANGLFL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJneU5pOHhNREUwTVRjeU1UYzFOVFkzT0M5SlRrUk5MVWRCUTFOU1dWaGZWRkpIU0Y5QlRrZE1Sa3hmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDdjYjdmOWY1MmE1MTA4MTM1ODQyNjhmMGM4ODJiYWE3OWQ1MWFlMGEyNWIyMTgyZWRiMDk0YjhjZGExOTkwNzA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-TRGH-ANGLFL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJneU5pOHhNREUwTVRjeU1UYzFOVFkzT0M5SlRrUk5MVWRCUTFOU1dWaGZWRkpIU0Y5QlRrZE1Sa3hmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDdjYjdmOWY1MmE1MTA4MTM1ODQyNjhmMGM4ODJiYWE3OWQ1MWFlMGEyNWIyMTgyZWRiMDk0YjhjZGExOTkwNzA
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
16CTA7-12
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 16CTA7-12
Screw Conveyor Angle Flanged Trough; Standard Conveyor Angle Flanged Trough; 12 FT L X 21.375 IN W | 0.188 IN Thickness; Steel
制造商部件号
16CTA7-12
BDI部件号
615903
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/16CTA7-12/p/615903
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950100265
重量 / Kilogram
200.488
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Angle Flanged Trough
部件描述
Standard Conveyor Angle Flanged Trough
尺寸
12 FT L X 21.375 IN W | 0.188 IN Thickness
材料
Steel
其它特点
U Shaped | 16 Inch Conveyor Dia | Rigid Construction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Trough
关键字串
Angle Flanged
制造商货号
16CTA7-12
制造商内部编号
16CTA7-12
重量/磅
442
详细描述
Screw Conveyor Angle Flanged Trough; Standard Conveyor Angle Flanged Trough; 12 FT L X 21.375 IN W | 0.188 IN Thickness; Steel