16TSD7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-SPUT-DSCHRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoaE1DODVNalkxTkRFMk9UWXlNRGM0TG1wd1p3fDYxNzI5OTliNzBiNDI1NDIxYzM2NjRiNzMxNWE5OWY0ZWUzNGRjNWVjODY4NTVlNTRlNTRhZjdjMDA3OTNmMjc
615948 输送机配件 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

16TSD7

描述

MARTIN SPROCKET & GR 16TSD7

Screw Conveyor Discharge Spout; Fixed Discharge Spout with Plain Opening; 11.125 IN H | 0.188 IN Thickness

制造商部件号

16TSD7

BDI部件号
615948

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950102245
重量 / Kilogram
18.14
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Discharge Spout
部件描述
Fixed Discharge Spout with Plain Opening
尺寸
11.125 IN H | 0.188 IN Thickness
其它特点
16 Inch Screw Dia
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Spout
关键字串
Discharge
制造商货号
16TSD7
制造商内部编号
16TSD7
重量/磅
40
详细描述
Screw Conveyor Discharge Spout; Fixed Discharge Spout with Plain Opening; 11.125 IN H | 0.188 IN Thickness