MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1CD2BB-W
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 1CD2BB-W
Screw Conveyor Drive Shaft; No 1 Drive Shaft Used with Waste Pack Seal; 1 IN Dia X 10.5 IN L; Use: Standard End Plate
制造商部件号
1CD2BB-W
BDI部件号
613547
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/1CD2BB-W/p/613547
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950272528
重量 / Kilogram
1.033
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Drive Shaft
部件描述
No 1 Drive Shaft Used with Waste Pack Seal
尺寸
1 IN Dia X 10.5 IN L
用于
Standard End Plate
其它特点
Ball Bearing | Used with Waste Pack Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Shaft
关键字串
Drive
制造商货号
1CD2BB-W
制造商内部编号
1CD2BB-W
重量/磅
2
详细描述
Screw Conveyor Drive Shaft; No 1 Drive Shaft Used with Waste Pack Seal; 1 IN Dia X 10.5 IN L; Use: Standard End Plate