1CD3BB-W https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-SHFT-DRV-CD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnd1ppODVNalkxTkRFMk1ERXhPREEyTG1wd1p3fDRiYmFkZTQ1OTNlZGRmOGJjMWNmMzk1ZTk2OTgxMDU2Yzk5YjQ0YjkzMjFhZGVmNTNjZWI0YzllNTY0MTI3OWM
613552 输送机配件 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

1CD3BB-W

描述

MARTIN SPROCKET & GR 1CD3BB-W

Screw Conveyor Drive Shaft; No 1 Drive Shaft Used with Waste Pack Seal; 1.5 IN Dia X 13.25 IN L; Use: Standard End Plate

制造商部件号

1CD3BB-W

BDI部件号
613552

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950085371
重量 / Kilogram
2.95
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Drive Shaft
部件描述
No 1 Drive Shaft Used with Waste Pack Seal
尺寸
1.5 IN Dia X 13.25 IN L
用于
Standard End Plate
其它特点
Ball Bearing | Used with Waste Pack Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Shaft
关键字串
Drive
制造商货号
1CD3BB-W
制造商内部编号
1CD3BB-W
重量/磅
6.4
详细描述
Screw Conveyor Drive Shaft; No 1 Drive Shaft Used with Waste Pack Seal; 1.5 IN Dia X 13.25 IN L; Use: Standard End Plate