FLEXCO
FLEXCO
1SPS12 ; 02287
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO 1SPS12 ; 02287
Hook; 1SP 1A Hook; For Conveyor Belt; Stainless Steel
制造商部件号
1SPS12 ; 02287
BDI部件号
17225533
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/1SPS12-;-02287/p/17225533
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 3 |
| BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598022875
重量 / Kilogram
0.308
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Hook
部件描述
Hook
尺寸
1SP 1A Hook
用于
Conveyor Belt
材料
Stainless Steel
其它特点
Without Pin | 0.093 IN to 0.125 IN Belt Thickness Range | 2 IN Minimum Pulley Dia
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Hook
详细描述
Hook; 1SP 1A Hook; For Conveyor Belt; Stainless Steel