https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10309160-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmc1WWk4eE1ETTBNamszTXpnek16STBOaTlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk1UQXpNRGt4TmpCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxOTk0ZWUzMDVmMzViZWVhN2VmMjBmNjc0NzIxNTM1MmNjYzc2ZmRkZmQzOWU3NzBhMzQ5MWFhNmNmNWZjYjA3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10309160-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmc1WWk4eE1ETTBNamszTXpnek16STBOaTlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk1UQXpNRGt4TmpCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxOTk0ZWUzMDVmMzViZWVhN2VmMjBmNjc0NzIxNTM1MmNjYzc2ZmRkZmQzOWU3NzBhMzQ5MWFhNmNmNWZjYjA3
REXNORD
REXNORD
232 D5/8X4IN 3/8-16IN SS LASER
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 232 D5/8X4IN 3/8-16IN SS LASER
Adjusting Rod; 5/8" Diameter X 4" Length X 3/8-16" Thread Length; Stainless Steel; Use For Conveyor
制造商部件号
232 D5/8X4IN 3/8-16IN SS LASER
BDI部件号
24331806
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/232-D5-8X4IN-3-8-16IN-SS-LASER/p/24331806
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934776656
重量 / Kilogram
0.108
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Rod
部件描述
Adjusting Rod
尺寸
5/8" Diameter X 4" Length X 3/8-16" Thread Length
用于
Conveyor
材料
Stainless Steel
其它特点
Laser Etched
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Rod
关键字串
Adjusting
重量/磅
0.24
详细描述
Adjusting Rod; 5/8" Diameter X 4" Length X 3/8-16" Thread Length; Stainless Steel; Use For Conveyor