2HT ; 02161 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFSLHOOKXX-17225431-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJobE1DODVOek00TlRnMU1UYzRNVFF5TG1wd1p3fDFiNGZkMmE2ZDkyYzI2NTk1ZTUxMjliMjUyZmUyZjNkMjczMmU5NGU0MTM3ZjMwNDljMzU5NTFiOWRlNGRmZjM
17225670 输送机配件 

FLEXCO FLEXCO

2HT ; 02161

描述

FLEXCO 2HT ; 02161

Hook; 2 Hook; For Conveyor Belt; Steel

制造商部件号

2HT ; 02161

BDI部件号
17225670

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 14

品牌
制造商名称
FLEXCO
最低订购量
EAN条码
0697598021618
重量 / Kilogram
0.563
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Hook
部件描述
Hook
尺寸
2 Hook
用于
Conveyor Belt
材料
Steel
其它特点
Without Pin | 4.8MM to 5.6MM Belt Thickness | 75MM Minimum Pulley Dia
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Hook
详细描述
Hook; 2 Hook; For Conveyor Belt; Steel