3-1HT ; 02198 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFSLHOOKXX-17225431-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJobE1DODVOek00TlRnMU1UYzRNVFF5TG1wd1p3fDFiNGZkMmE2ZDkyYzI2NTk1ZTUxMjliMjUyZmUyZjNkMjczMmU5NGU0MTM3ZjMwNDljMzU5NTFiOWRlNGRmZjM
17225504 输送机配件 

FLEXCO FLEXCO

3-1HT ; 02198

描述

FLEXCO 3-1HT ; 02198

Hook; 3-1 Hook; For Conveyor Belt; Steel

制造商部件号

3-1HT ; 02198

BDI部件号
17225504

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 128
BDI- 美国 128

品牌
制造商名称
FLEXCO
最低订购量
EAN条码
0697598021984
重量 / Kilogram
0.58
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Hook
部件描述
Hook
尺寸
3-1 Hook
用于
Conveyor Belt
材料
Steel
其它特点
Without Pin | 3.2MM to 4MM Belt Thickness | 75MM Minimum Pulley Dia
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Hook
详细描述
Hook; 3-1 Hook; For Conveyor Belt; Steel