34219 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-TB-END-THRD-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhsTVM4eE1EYzJPREl6TVRBd05qSXpPQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlZFSmZSVTVFWDFSSVVrUmZVazVFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMTMzN2MwMWU4NjA1NzRlMzBmOWUzYzBlODgyYjM5ZDZiZWQ1ODFlODdjOWE3NTM5YTI1ODgxYTA5Y2JmNGQy
343735 输送机配件 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

34219

描述

SYSTEM PLAST 34219

Leveler Threaded Tube End; Round Threaded Tube End; 1.65 IN OD X 1.65 IN L | 3/8-16 Thread; Use: Used with Solus Adjustable Leveler; Polyamide

制造商部件号

34219

BDI部件号
343735

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405209190
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler Threaded Tube End
部件描述
Round Threaded Tube End
尺寸
1.65 IN OD X 1.65 IN L | 3/8-16 Thread
用于
Used with Solus Adjustable Leveler
材料
Polyamide
其它特点
1.25 Inch SCH 5 Pipe | Brass Threaded Insert
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Tube End
制造商货号
34219
制造商内部编号
34219
重量/磅
0.16
详细描述
Leveler Threaded Tube End; Round Threaded Tube End; 1.65 IN OD X 1.65 IN L | 3/8-16 Thread; Use: Used with Solus Adjustable Leveler; Polyamide