375XJ30NC ; 40007 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFSLFSTNRX-17227199-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJneVlTODVOek00TlRnMU5qWTVOall5TG1wd1p3fGZlYjdhNjY4N2ViNTg1ZDQxMmNkOTIzNTVhOWIxYjk2Zjg0NTI2YmY5M2Y0MWVhNzk5NzRiNGU2ZDM1MjljNTY
17226987 输送机配件 

FLEXCO FLEXCO

375XJ30NC ; 40007

描述

FLEXCO 375XJ30NC ; 40007

Bolt Hinged Fastener; 6.35 MM Hinge Pin Dia; For Conveyor Belt; Stainless Steel

制造商部件号

375XJ30NC ; 40007

BDI部件号
17226987

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 3
BDI- 加拿大 2
BDI- 美国 18

品牌
制造商名称
FLEXCO
最低订购量
EAN条码
0697598400079
重量 / Kilogram
2.201
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Bolt Hinged Fastener
部件描述
Bolt Hinged Fastener
尺寸
6.35 MM Hinge Pin Dia
用于
Conveyor Belt
材料
Stainless Steel
其它特点
Nylon Covered | 30 IN Belt Width
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Fastener
关键字串
Bolt Hinged
详细描述
Bolt Hinged Fastener; 6.35 MM Hinge Pin Dia; For Conveyor Belt; Stainless Steel