REXNORD
REXNORD
401-61585-1
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 401-61585-1
Elevator Bucket; Mill Duty Polymeric Bucket; 16 IN L X 8 IN W X 8.5 IN DP; Use: Carry and Discharge Material Efficiently Without Trouble; Nylon
制造商部件号
401-61585-1
BDI部件号
18138771
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/401-61585-1/p/18138771
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210673758
重量 / Kilogram
1.951
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Elevator Bucket
部件描述
Mill Duty Polymeric Bucket
尺寸
16 IN L X 8 IN W X 8.5 IN DP
用于
Carry and Discharge Material Efficiently Without Trouble
材料
Nylon
其它特点
Green | Excellent Wear and Corrosion Resistance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bucket
关键字串
Elevator
制造商货号
401-61585-1
重量/磅
4.3
详细描述
Elevator Bucket; Mill Duty Polymeric Bucket; 16 IN L X 8 IN W X 8.5 IN DP; Use: Carry and Discharge Material Efficiently Without Trouble; Nylon