MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
4QDC25
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 4QDC25
Conveyor Screw Cap; Quick Detachable Conveyor Screw Cap; 2-1/2 IN Inside X 2-7/8 IN Outside Pipe Size; Use: Screw Conveyor; Steel
制造商部件号
4QDC25
BDI部件号
23136562
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/4QDC25/p/23136562
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00234
产品名称
Conveyor Screw Cap
部件描述
Quick Detachable Conveyor Screw Cap
尺寸
2-1/2 IN Inside X 2-7/8 IN Outside Pipe Size
用于
Screw Conveyor
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Cap
关键字串
Conveyor Screw
详细描述
Conveyor Screw Cap; Quick Detachable Conveyor Screw Cap; 2-1/2 IN Inside X 2-7/8 IN Outside Pipe Size; Use: Screw Conveyor; Steel
