FLEXCO
FLEXCO
550MAJ30SSC ; 39580
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO 550MAJ30SSC ; 39580
Bolt Hinged Fastener; 5.56 MM Hinge Pin Dia; For Conveyor Belt; Copper Alloy Cable | Steel Nut and Bolt
制造商部件号
550MAJ30SSC ; 39580
BDI部件号
17227133
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/550MAJ30SSC-;-39580/p/17227133
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598395801
重量 / Kilogram
2.323
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Bolt Hinged Fastener
部件描述
Bolt Hinged Fastener
尺寸
5.56 MM Hinge Pin Dia
用于
Conveyor Belt
材料
Copper Alloy Cable | Steel Nut and Bolt
其它特点
30 IN Belt Width
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Fastener
关键字串
Bolt Hinged
重量/磅
5.5
详细描述
Bolt Hinged Fastener; 5.56 MM Hinge Pin Dia; For Conveyor Belt; Copper Alloy Cable | Steel Nut and Bolt