https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-INLT-FXD-CIF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmd3TlM4eE1EYzJOamc0TlRFMU9EazBNaTlKVGtSTkxVZEJRMU5TV1ZoZlNVNU1WRjlHV0VSZlEwbEdYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU3MGRiZWRlZDdkY2EyMGQzMDYwNzg5MmVjYmU3M2U4YWE0MjE1ZmY2YzFlMGExOWJmOGZlODQxZGFjNDUxZTE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-INLT-FXD-CIF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmd3TlM4eE1EYzJOamc0TlRFMU9EazBNaTlKVGtSTkxVZEJRMU5TV1ZoZlNVNU1WRjlHV0VSZlEwbEdYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU3MGRiZWRlZDdkY2EyMGQzMDYwNzg5MmVjYmU3M2U4YWE0MjE1ZmY2YzFlMGExOWJmOGZlODQxZGFjNDUxZTE
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
6CIF
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 6CIF
Screw Conveyor Fixed Inlet; Flanged Conveyor Fixed Inlet; 10 IN L X 1.5 IN W X 10 IN H; Use: Flat or Flanged Conveyor Trough Cover
制造商部件号
6CIF
BDI部件号
622511
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/6CIF/p/622511
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950120881
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Fixed Inlet
部件描述
Flanged Conveyor Fixed Inlet
尺寸
10 IN L X 1.5 IN W X 10 IN H
用于
Flat or Flanged Conveyor Trough Cover
其它特点
6 Inch Conveyor Dia | 3/8 Inch Bolt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Inlet
关键字串
Fixed
制造商货号
6CIF
制造商内部编号
6CIF
重量/磅
5
详细描述
Screw Conveyor Fixed Inlet; Flanged Conveyor Fixed Inlet; 10 IN L X 1.5 IN W X 10 IN H; Use: Flat or Flanged Conveyor Trough Cover