6CTF12-10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-TRGH-FL-FRMD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJoa015OHhNRFV3TnpBNE5EWXlOems1T0M5SlRrUk5MVWRCUTFOU1dWaGZWRkpIU0Y5R1RGOUdVazFFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZDFiODY5ZjNkNWFmN2U2NjE5NjQyYWI0MTU2ZDk1NDAwMjM1MGIwN2FiOGIxNzYwNzgxNTg1MGYwMTQyODA3
622518 输送机配件 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

6CTF12-10

描述

MARTIN SPROCKET & GR 6CTF12-10

Screw Conveyor Formed Flanged Trough; Standard Conveyor Formed Flanged Trough; 10 FT L X 9.688 IN W | 12 GA Thickness; Steel

制造商部件号

6CTF12-10

BDI部件号
622518

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950121048
重量 / Kilogram
41.277
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Formed Flanged Trough
部件描述
Standard Conveyor Formed Flanged Trough
尺寸
10 FT L X 9.688 IN W | 12 GA Thickness
材料
Steel
其它特点
U Shaped | 6 Inch Conveyor Dia | One Piece Construction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Trough
关键字串
Formed Flanged
制造商货号
6CTF12-10
制造商内部编号
6CTF12-10
重量/磅
91
详细描述
Screw Conveyor Formed Flanged Trough; Standard Conveyor Formed Flanged Trough; 10 FT L X 9.688 IN W | 12 GA Thickness; Steel