REXNORD
REXNORD
70608A-Z-24
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 70608A-Z-24
Flat Spray Nozzle; Cast Iron Flat Spray Nozzle; 0.75 IN; Use: Cleaning; Washing; Cooling; Descaling and Lubricating; Cast Iron
制造商部件号
70608A-Z-24
BDI部件号
18139067
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/70608A-Z-24/p/18139067
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210880422
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
F02234
产品名称
Flat Spray Nozzle
部件描述
Cast Iron Flat Spray Nozzle
尺寸
0.75 IN
用于
Cleaning; Washing; Cooling; Descaling and Lubricating
材料
Cast Iron
其它特点
Orifice Number 24
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Nozzle
关键字串
Flat Spray
制造商货号
401-178-3
制造商内部编号
6488042
重量/磅
0.5
详细描述
Flat Spray Nozzle; Cast Iron Flat Spray Nozzle; 0.75 IN; Use: Cleaning; Washing; Cooling; Descaling and Lubricating; Cast Iron