9TEF4-BB-P-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-TEF-PLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJnNFlpOHhNRFF4TURjeU5UUTBNVFUyTmk5SlRrUk5MVWRCUTFOU1dWaGZWRVZHWDFCTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YmY2OTNmMTlhYjczMzEyOGU3NzEzOTQ0NWJkM2U1ZWUzOWU0YTEwM2Q2NzU2MmJlNmE2YjI5N2FhMDQwOGUx
21516285 输送机配件 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

9TEF4-BB-P-SS

描述

MARTIN SPROCKET & GR 9TEF4-BB-P-SS

Trough End; Outside Trough End With Feet; 9 IN Screw Dia; Use: Screw Conveyor; Stainless Steel

制造商部件号

9TEF4-BB-P-SS

BDI部件号
21516285

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
5.55
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Trough End
部件描述
Outside Trough End With Feet
尺寸
9 IN Screw Dia
用于
Screw Conveyor
材料
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
End Plate
关键字串
Trough
详细描述
Trough End; Outside Trough End With Feet; 9 IN Screw Dia; Use: Screw Conveyor; Stainless Steel