https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-SHFT-CPLG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqWkM4eE1EQTNOak13TWpFeE5EZzBOaTlKVGtSTkxVZEJRMU5TV1ZoZlUwaEdWRjlEVUV4SFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MDVmYTQ3ZGQ3NGNjOTlkM2ZkODQ0MTdjNWMxYTM0N2QzMWFjODFkYzIxZGQ5ZDIyZjAyOWY0ZWQzNTBlNjc5Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-SHFT-CPLG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqWkM4eE1EQTNOak13TWpFeE5EZzBOaTlKVGtSTkxVZEJRMU5TV1ZoZlUwaEdWRjlEVUV4SFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MDVmYTQ3ZGQ3NGNjOTlkM2ZkODQ0MTdjNWMxYTM0N2QzMWFjODFkYzIxZGQ5ZDIyZjAyOWY0ZWQzNTBlNjc5Yw
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CC4-H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CC4-H
Screw Conveyor Coupling Shaft; Hardened Coupling Shaft; 2" Dia X 11.5" L; Mild Steel
制造商部件号
CC4-H
BDI部件号
606555
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/CC4-H/p/606555
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 3 |
| BDI- 加拿大 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950078540
重量 / Kilogram
4.76
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Coupling Shaft
部件描述
Hardened Coupling Shaft
尺寸
2 IN Dia X 11.5 IN L
材料
Mild Steel
其它特点
Hardened Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Shaft
关键字串
Coupling
制造商货号
CC4-H
制造商内部编号
CC4-H
重量/磅
9.8
详细描述
Screw Conveyor Coupling Shaft; Hardened Coupling Shaft; 2" Dia X 11.5" L; Mild Steel