CC6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-SHFT-CPLG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqWkM4eE1EQTNOak13TWpFeE5EZzBOaTlKVGtSTkxVZEJRMU5TV1ZoZlUwaEdWRjlEVUV4SFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MDVmYTQ3ZGQ3NGNjOTlkM2ZkODQ0MTdjNWMxYTM0N2QzMWFjODFkYzIxZGQ5ZDIyZjAyOWY0ZWQzNTBlNjc5Yw
606565 输送机配件 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CC6

描述

MARTIN SPROCKET & GR CC6

Screw Conveyor Coupling Shaft; Coupling Shaft; 3 IN Dia X 13 IN L; Mild Steel

制造商部件号

CC6

BDI部件号
606565

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 6

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950078571
重量 / Kilogram
11.11
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Coupling Shaft
部件描述
Coupling Shaft
尺寸
3 IN Dia X 13 IN L
材料
Mild Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Shaft
关键字串
Coupling
制造商货号
CC6
制造商内部编号
CC6
重量/磅
23.8
详细描述
Screw Conveyor Coupling Shaft; Coupling Shaft; 3 IN Dia X 13 IN L; Mild Steel