https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-BLT-CPLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmczTUM4eE1ESTVNelEyT0RJek16YzFPQzlKVGtSTkxVZEJRMU5TV1ZoZlFreFVYME5RVEVkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZGQ5ZjU0ZDdkNmE2OTRhMzYzZWU3YmY2YTBiNjJkYmZkMWU4Y2NlZjViY2U3NGZjYjNhOTY5NjExODMxNDJk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-BLT-CPLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmczTUM4eE1ESTVNelEyT0RJek16YzFPQzlKVGtSTkxVZEJRMU5TV1ZoZlFreFVYME5RVEVkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZGQ5ZjU0ZDdkNmE2OTRhMzYzZWU3YmY2YTBiNjJkYmZkMWU4Y2NlZjViY2U3NGZjYjNhOTY5NjExODMxNDJk
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CCB6-Z
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CCB6-Z
Screw Conveyor Coupling Bolt; Zinc Plated Coupling Bolt; 3/4 IN X 5 IN; Steel
制造商部件号
CCB6-Z
BDI部件号
606539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/CCB6-Z/p/606539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950176406
重量 / Kilogram
0.386
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Coupling Bolt
部件描述
Zinc Plated Coupling Bolt
尺寸
3/4 IN X 5 IN
材料
Steel
其它特点
3 Inch Coupling Dia | 4 Inch Outside Pipe Dia | Lock Nut Furnished with Each Bolt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bolt
关键字串
Coupling
制造商货号
CCB6-Z
制造商内部编号
CCB6-Z
重量/磅
0.85
详细描述
Screw Conveyor Coupling Bolt; Zinc Plated Coupling Bolt; 3/4 IN X 5 IN; Steel